Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke Typ 292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 292 (Art. 18616)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 292 (Art. 18616)
Anwendungsbeispiel: mit 2 Elementen
Anwendungsbeispiel: mit 4 Elementen
Anwendungsbeispiel: mit 4 Elementen
Anwendungsbeispiel: auch umgedreht als Schlauchbrücke einsetzbar
Artikel-Nr.:
     328-18616
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451102
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 85 mm
  • Breite: 300 mm
  • Überfahrlänge: 855 mm
  • Kabelkanäle: 2 à 92 x 70mm (für B- oder C-Schläuche)
  • Material: Vollgummi, verstärkt
  • Gewicht: 11,5 kg
  • geeignet für LKW bis max. 40 t

|
  • Verbindungselemente dienen gleichzeitig als Tragegriffe
  • stabil, reißsicher, bruchbeständig und haftfest
  • absoluter Schlauchschutz ist gewährleistet
  • Schlauchbrücke passt sich Unebenheiten an und lässt sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen
  • Einsatzbereich überall dort, wo freiliegende Schlauch- bzw. Rohrleitungen überquert werden müssen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vollgummi, verstärkt
Farbe:
schwarz
Höhe:
90 mm
Breite:
300 mm
Überfahrlänge:
850 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
Gewicht:
11,5 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 89 x 76 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
max. Schlauchgröße:
B-Schlauch
mit Tragegriff:
ja
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Feldtmann, Garant, Nissen, Wemas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 55,93*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,26*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,21*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 78,60*
Ähnlich
Moravia
ab € 110,45*
Ähnlich
Schake
ab € 193,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,29*
Ähnlich
Moravia
ab € 65,50*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 152,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 634,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 673,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 406,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.