Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehwegschäden Nr. 2009, 600 x 330 mm, Flachform 3 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 2009 (Gehwegschäden)
Modellbeispiel: VZ Nr. 2009 (Gehwegschäden)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2009-223
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588282237
Suchbegriffe:
2009 (Zz-Halbstandard)
Gehwegschäden (Zz-Halbstandard)
Zusatzzeichen-Halbstandard
2009 (zz-halbstandard)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 330 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Zusatzzeichen, VZ2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 294,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,07*
Zubehör
Schake
ab € 15,90*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.