Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Trend', enzianblau (RAL 5010) , 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Trend- (Art. 22100-09)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Trend- (Art. 22100-09)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Kopfform
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten mit einer Öse(Kette nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Artikel-Nr.:
     328-22115-03
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527554452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: 1158 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Pfosten Ø: 114 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • modernes und zeitloses Design
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Ösen:
1 Öse
Befestigung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl, verzinkt
Pfosten Ø:
114 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1158 mm
Wandstärke:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 342,61*
Ähnlich
SPL
ab € 381,08*
Ähnlich
SPL
ab € 201,30*
Ähnlich
SPL
ab € 211,55*
Ähnlich
SPL
ab € 472,09*
Ähnlich
SPL
ab € 514,35*
Ähnlich
SPL
ab € 245,63*
Ähnlich
SPL
ab € 89,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.