Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standlehne 'Trend', RAL 7044 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standlehne -Trend- (Art. 22938)
Modellbeispiel: Standlehne -Trend- (Art. 22938)
Artikel-Nr.:
     328-22936
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527556609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlehne
  • Standfläche (HxB): 345 x 900 mm
  • Gesamtlänge: 1112 mm
  • Höhe über Flur: 1105 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr, verzinkt Ø 76 mm
  • Material Standfläche: Stahllochblech, verzinkt 2,5 mm
    mit Stahlrohrrahmen Ø 38 mm
  • Befestigung: Standmontage (zum Einbetonieren)

|
  • zur komfortablen Gestaltung von Fußgängerzonen, Haltestellen, Schulausgängen etc.
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7044 grau
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Gesamtlänge:
1112 mm
Höhe über Flur:
1105 mm
Gestell Material:
Stahlrohr, verzinkt Ø 76 mm
Standfläche Material:
Stahllochblech, verzinkt 2,5 mm mit Stahlrohrrahmen Ø 38 mm
Standfläche Höhe:
345 mm
Standfläche Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Anlehnhilfe, Anlehnbank, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,90*
€ 682,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,12*
€ 671,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,21*
€ 651,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,09*
€ 649,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,21*
€ 625,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 341,16*
Ähnlich
SPL
ab € 380,25*
Ähnlich
SPL
ab € 201,08*
Ähnlich
SPL
ab € 212,16*
Ähnlich
SPL
ab € 81,72*
Ähnlich
SPL
ab € 223,76*
Ähnlich
SPL
ab € 512,78*
Ähnlich
SPL
ab € 152,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.