Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Erste Hilfe Koffer
>
Füllsätze
>
Füllsatz nach DIN 13157
>
Artikel
Sterilprodukte-Austauschset für DIN-Füllungen, für DIN 13169
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-25359
Hersteller:
GRAMM medical
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527602948
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Mindestbestellmenge: 10 Stück
|
ermöglicht den kompletten Austausch aller in den DIN-Füllungen enthaltenen Sterilprodukte
wahlweise für Verbandkoffer nach
DIN 13157
und
DIN 13169
oder für KFZ-Verbandkästen nach
DIN 13164
erhältlich
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
für DIN 13169
Modell:
Austausch- / Nachfüllset
Mindestbestellmenge:
10 Stk.
... >
Erste Hilfe
>
Verbandkoffer
>
25358 | Sterilprodukte-Austauschsets für DIN-Füllungen
Weitere Suchbegriffe:
NL-Norm-Füllsatz
,
Verbandkasten Nachfüllset
,
Verbandkastennachfüllset
,
Önorm-Füllsatz
,
Füllsatz nach DIN 13157
,
Füllsatz nach DIN 13169
,
austauschset din 13169
,
füllsatz nach din 13169
,
austauschset gramm
,
Erste-Hilfe
,
Nachfüllset
,
Ersatzfüllung
,
Austauschfüllung
,
Austauschmaterial
,
Füllmaterial
,
Verbandmaterial
,
Verbandstoffe
,
Verbandkoffer
,
Füllungen
,
Gramm
,
Medical
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Betriebsverbandkasten 'Maxi', ohne Wandhalterung
GRAMM medical
ab € 72,28*
Zubehör
Betriebsverbandkasten 'Mini', schwarz
GRAMM medical
ab € 19,43*
Zubehör
Kfz-Verbandkasten gefüllt nach DIN13164, neue Norm, schwarz260x180x85mm
Nonne Gastro
318.000.16430
ab € 8,45*
Zubehör
KFZ-Verbandtasche, Standard
GRAMM medical
ab € 9,21*
Zubehör
Notfalltasche 'Office', ohne Inhalt
GRAMM medical
ab € 58,36*
Zubehör
Verbandkoffer 'Domino', ohne Inhalt
GRAMM medical
ab € 21,06*
Zubehör
Verbandkoffer 'Multi', ohne Inhalt
GRAMM medical
ab € 58,06*
Zubehör
Verbandkoffer 'San', ohne Inhalt
GRAMM medical
ab € 23,73*
Zubehör
Verbandkoffer 'Special Kids', Kindergärten
GRAMM medical
ab € 71,71*
Zubehör
Verbandkoffer 'Special', Baustelle
GRAMM medical
ab € 78,89*
Zubehör
Verbandkoffer für Gefahrguttransporte
GRAMM medical
ab € 66,07*
Zubehör
Verbandschrank, ohne Inhalt
GRAMM medical
ab € 49,43*
Zubehör
Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 360 x 290 x 145 mm | TP2809
GRAMM medical
40.003.600.500
ab € 48,29*
Zubehör
Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 455 x 400 x 110 mm | VK2813
GRAMM medical
40.003.600.600
ab € 61,06*
Zubehör
Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 455 x 550 x 175 mm | VK2811
GRAMM medical
40.003.600.700
ab € 89,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen