Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandtasche 'Sani'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandtasche -Sani- mit Füllung nach DIN 13160 (Art. 25378)
Modellbeispiel: Verbandtasche -Sani- mit Füllung nach DIN 13160 (Art. 25378)
Artikel-Nr.:
     328-25378
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603112
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche
erste-hilfe-tasche
  • Material: Nylon
  • Maße (BxHxT): 230 x 150 x 80 mm
  • Farbe: rot
  • Inhalt nach DIN 13160
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück

|
  • robuste Verbandtasche für den Einsatz z.B. bei Schulausflug und Sport
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Verbandtasche
Material:
Nylon
Breite:
230 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
rot
Mindestbestellmenge:
3 Stk.
Inhalt:
nach DIN 13160
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsverbandtasche, Sanitätstasche, Rettungstasche, Actiomedic, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Medi, Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 72,37*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 19,51*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 12,35*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 58,42*
Ähnlich
Söhngen
ab € 111,94*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 42,59*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 20,95*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 58,67*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 23,54*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 72,09*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 79,14*
Ähnlich
Söhngen
ab € 103,12*
Ähnlich
Söhngen
ab € 171,52*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 66,17*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.