Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkübel 'Classic'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spezialkübel -Classic- 120 Liter aus PE (Art. 25922)
Modellbeispiel: Spezialkübel -Classic- 120 Liter aus PE (Art. 25922)
Artikel-Nr.:
     328-25922
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612947
Suchbegriffe:
Verarbeitungsbehälter
Entsorgungsbehälter
Eimer
Kübel
Mit dem Spezialkübel -Classic- 120 Liter aus PE erhalten Sie ein hochwertiges und robustes Produkt, das speziell für den professionellen Einsatz im Bauhandwerk entwickelt wurde. Mit einem Volumen von 120 Litern bietet der Kübel ausreichend Platz für verschiedenste Materialien und Abfälle.

Das Material des Spezialkübels besteht aus einem Polyethylen-Regeneratgemisch, das für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Dank seiner robusten Konstruktion ist der Kübel bestens für den täglichen Einsatz in verschiedenen Branchen geeignet.

Top-Eigenschaften:
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit dank des Polyethylen-Regeneratgemischs
- Handliche Maße für einfaches Transportieren und Verwenden
- Vielseitig einsetzbar im Bauhandwerk und anderen Branchen
- Großzügiges Volumen von 120 Litern für verschiedenste Materialien und Abfälle

  • Volumen: 120 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 715 x 410 mm
  • Material: Polyethylen-Regeneratgemisch
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück

|
  • besonders geeignet für das Bauhandwerk
  • recycelbar durch Polyethylen-Regeneratgemisch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
120 Liter
Höhe:
410 mm
Durchmesser:
715 mm
Material:
Polyethylen-Regeneratgemisch
Farbe:
schwarz
Mindestbestellmenge:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 4,23*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,82*
Ähnlich
Jopa
ab € 10,52*
Ähnlich
Jopa
ab € 2,76*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,83*
Ähnlich
Jopa
ab € 7,95*
Ähnlich
Jopa
ab € 1,44*
Ähnlich
Jopa
ab € 2,85*
Ähnlich
Jopa
ab € 7,58*
Ähnlich
Jopa
ab € 24,39*
Ähnlich
Jopa
ab € 76,71*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,34*
Ähnlich
Jopa
ab € 14,43*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,70*
Ähnlich
Jopa
ab € 40,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.