Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Mörtelkasten
>
Artikel
Mörtel-Kübel 'Profi-Line'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-33713
Hersteller:
Jopa
Herst.-Nr.:
1104001
EAN/GTIN:
4063527659966
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten
Volumen: 40 Liter
Maße (Ø x Höhe): 505 x 305 mm
Material:
Polyethylen
-Regeneratgemisch
Mindestbestellmenge: 72 Stück
|
mit ergonomischen Griffmulden und spezieller Randverstärkung
mit Liter-Skala und Literangabe am Rand
besonders geeignet für das Bauhandwerk
recycelbar durch Polyethylen-Regenartgemisch
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
40 LTR
Höhe:
305 mm
Durchmesser:
505 mm
Material:
Polyethylen-Regeneratgemisch
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit ergonomischen Griffmulden
Mindestbestellmenge:
72 C62
... >
Baustellenbedarf
>
Baueimer und Mörtelkübel
>
33713 | Mörtel-Kübel -Profi Line- 40 Liter aus PE, mit ergonomischen Griffmulden
Weitere Suchbegriffe:
Mörtelkübel
,
Mörteltrog
,
mörteleimer 40l
,
mörteleimer
,
mörtelkübel rund
,
Verarbeitungsbehälter
,
Entsorgungsbehälter
,
Eimer
,
Kübel
,
Aufzugskübel
,
Fertigmörtelbehälter
,
Mischeimer
,
Jopa
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,49*
Preis gilt ab 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 144 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 360 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 720 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bau-Eimer 'Blau'
Jopa
1101203
€ 4,75*
Ähnlich
Bau-Eimer 'Blau'
Jopa
1101237
€ 7,90*
Ähnlich
Bau-Eimer 'Blau'
Jopa
1102037
€ 12,41*
Ähnlich
Bau-Eimer 'Classic'
Jopa
1101091
€ 3,04*
Ähnlich
Bau-Eimer 'Classic'
Jopa
1101211
€ 5,40*
Ähnlich
Bau-Eimer 'Classic'
Jopa
1102011
€ 9,19*
Ähnlich
Bau-Eimer 'Profi'
Jopa
1101299
€ 1,67*
Ähnlich
Bau-Eimer 'Profi'
Jopa
1102091
€ 3,31*
Ähnlich
Mörtel-Kasten 'Profi'
Jopa
1206511
€ 8,74*
Ähnlich
Mörtel-Kübel 'Blau'
Jopa
1104028
€ 26,84*
Ähnlich
Mörtel-Kübel 'Blau'
Jopa
1109038
€ 82,56*
Ähnlich
Mörtelkübel 'Classic'
Jopa
1104021
€ 15,67*
Ähnlich
Pflaster-Eimer 'Classic'
Jopa
1101294
€ 6,39*
Ähnlich
Spezialkübel 'Classic'
Jopa
1319501
€ 45,33*
Ähnlich
Spezialkübel 'Classic'
Jopa
1112001
€ 50,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.