Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Eimer 'Profi'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Baueimer -Profi- 20 Liter aus PE (Art. 33712)
Modellbeispiel: Baueimer -Profi- 20 Liter aus PE (Art. 33712)
Artikel-Nr.:
     328-33712
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527659959
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
  • Volumen: 20 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 355 x 255 mm
  • Material: Polyethylen-Regeneratgemisch
  • Bügel: Ø 5 mm, verzinkt
  • Mindestbestellmenge: 210 Stück

|
  • innen mit Liter-Skala zur besseren Abmessung
  • besonders geeignet für das Bauhandwerk
  • recycelbar durch Polyethylen-Regenartgemisch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
20 Liter
Höhe:
255 mm
Durchmesser:
355 mm
Material:
Polyethylen-Regeneratgemisch
Bügel Ø:
5,0 mm
Farbe:
schwarz
Mindestbestellmenge:
210 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, baueimer 20 l, baueimer, Verarbeitungsbehälter, Entsorgungsbehälter, Eimer, Kübel, Aufzugskübel, Mörtelkasten, Fertigmörtelbehälter, Mischeimer, Jopa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 105.000 Stück
Mindestbestellmenge: 210 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 420 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 10,52*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,23*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,83*
Ähnlich
Jopa
ab € 7,91*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,82*
Ähnlich
Jopa
ab € 2,76*
Ähnlich
Jopa
ab € 1,44*
Ähnlich
Jopa
ab € 7,63*
Ähnlich
Jopa
ab € 24,23*
Ähnlich
Jopa
ab € 76,82*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,31*
Ähnlich
Jopa
ab € 14,37*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,70*
Ähnlich
Jopa
ab € 40,50*
Ähnlich
Jopa
ab € 45,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.