Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Eimer 'Blau'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bau-Eimer -Blau- 12 Liter aus Spezialkunststoff (Art. 33724)
Modellbeispiel: Bau-Eimer -Blau- 12 Liter aus Spezialkunststoff (Art. 33724)
Artikel-Nr.:
     328-33724
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527660061
Suchbegriffe:
Baueimer
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
  • Volumen: 12 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 290 x 225 mm
  • Material: Spezialkunststoff
  • Bügel: Ø 7 mm, verzinkt
  • Sicherheit: TÜV, GS-geprüft
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück

|
  • hochfester und frostbeständiger Eimer mit verstärktem Kreuzboden
  • schwere Ausführung für mehr Standfestigkeit
  • recycelbarer Spezialkunststoff mit niedrigem Standrand
  • einfache Reinigung durch glatten Boden
  • innen mit Liter-Skala zur besseren Abmessung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
12 Liter
Höhe:
225 mm
Durchmesser:
290 mm
Material:
Spezialkunststoff
Bügel Ø:
7,0 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
schwere Ausführung
Zertifizierung:
TÜV, GS-geprüft
Mindestbestellmenge:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: haushaltseimer 12l, haushaltseimer, Verarbeitungsbehälter, Entsorgungsbehälter, Eimer, Kübel, Aufzugskübel, Mörtelkasten, Fertigmörtelbehälter, Mischeimer, Jopa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 4,24*
Ähnlich
Jopa
ab € 10,51*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,86*
Ähnlich
Jopa
ab € 2,76*
Ähnlich
Jopa
ab € 7,89*
Ähnlich
Jopa
ab € 1,43*
Ähnlich
Jopa
ab € 2,84*
Ähnlich
Jopa
ab € 7,60*
Ähnlich
Jopa
ab € 24,32*
Ähnlich
Jopa
ab € 77,07*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,30*
Ähnlich
Jopa
ab € 14,37*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,72*
Ähnlich
Jopa
ab € 40,52*
Ähnlich
Jopa
ab € 45,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.