Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Eimer 'Profi'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bau-Eimer -Profi- 12 Liter aus PE (Art. 33711)
Modellbeispiel: Bau-Eimer -Profi- 12 Liter aus PE (Art. 33711)
Artikel-Nr.:
     328-33711
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527659942
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
  • Volumen: 12 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 310 x 200 mm
  • Material: Polyethylen-Regeneratgemisch
  • Bügel: Ø 4,3 mm, verzinkt
  • Mindestbestellmenge: 400 Stück

|
  • innen mit Liter-Skala zur besseren Abmessung
  • besonders geeignet für das Bauhandwerk
  • recycelbar durch Polyethylen-Regenartgemisch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
12 Liter
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
310 mm
Material:
Polyethylen-Regeneratgemisch
Bügel Ø:
4,3 mm
Farbe:
schwarz
Mindestbestellmenge:
400 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, baueimer 12 l, baueimer, Verarbeitungsbehälter, Entsorgungsbehälter, Eimer, Kübel, Aufzugskübel, Mörtelkasten, Fertigmörtelbehälter, Mischeimer, Jopa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 4,23*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,82*
Ähnlich
Jopa
ab € 10,52*
Ähnlich
Jopa
ab € 2,76*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,83*
Ähnlich
Jopa
ab € 7,95*
Ähnlich
Jopa
ab € 2,85*
Ähnlich
Jopa
ab € 7,58*
Ähnlich
Jopa
ab € 24,39*
Ähnlich
Jopa
ab € 76,71*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,34*
Ähnlich
Jopa
ab € 14,43*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,70*
Ähnlich
Jopa
ab € 40,63*
Ähnlich
Jopa
ab € 46,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.