Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 'PLUM' mit Wandbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülstation -PLUM- mit Wandbox (Art. 25956)
Modellbeispiel: Augenspülstation -PLUM- mit Wandbox (Art. 25956)
Artikel-Nr.:
     328-25956
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701684465011
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Maße (HxBxT): 265 x 227 x 110 mm
  • Inhalt: 2 x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9%
  • Spülzeit: ca. 10 Minuten
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Spiegel und Anleitung

|
  • besonders geeignet für den Einsatz an Arbeitsplätzen, wo Staub und Schmutz anfallen
  • die Natriumchloridlösung wäscht Fremdkörper aus dem Auge
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
227 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
110 mm
Inhalt:
2 x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9%
Befestigung:
Wandmontage
Spülzeit:
ca. 10 min.
Lieferumfang:
inkl. Spiegel und Anleitung
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
164
2
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 51,55*
5 Tage
164
1
€ 5,99*
ab € 42,58*
€ 53,03*
1
€ 5,95*
ab € 43,25*
€ 55,52*
5 Tage
172
1
€ 5,50*
ab € 45,39*
€ 58,66*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 63,95*
€ 81,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,34*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,28*
Zubehör
Plum
4624 / 4691
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.