Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Schlauchbrücke
>
Artikel
Kabelbrücke Typ 284-90 mit Klappdeckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-28086
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527630798
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Höhe: 105 mm
Breite: 905 mm
Überfahrlänge: 615 mm
Kabelkanäle: 1 à 84 mm, 1 à 90 mm
Material: Gummi, schwarz
Achslast: max. 7 t
Temperaturbereich: -40°C bis +60°C
Gewicht: ca. 25,5 kg
inkl. Klappdeckel, gelb
|
extra große Kanäle, auch für B-Schläuche geeignet
strukturierte Oberfläche verringert die Rutschgefahr bei Nässe
lässt sich durch Verbindungsstücke an den Enden beliebig lang aneinanderreihen
keine Befestigung notwendig
aufgrund des hohen Eigengewichtes
Kabel, Schläuche und sonstige Leitungen sind durch stabilen Deckel sicher geschützt
Einsatzbereiche: dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen
|
Achtung:
Achslast 7 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit
voller Auflagefläche
zu. Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
105 mm
Breite:
905 mm
Überfahrlänge:
615 mm
max. Achslast:
7 t
Gewicht:
25,5 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
je 1 à 84 und 90 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
max. Schlauchgröße:
B-Schlauch
Temperaturbereich:
-45°C bis +60°C
mit Deckel:
gelber Klappdeckel
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
nein
... >
Verkehrstechnik
>
Kabelbrücken
>
28086 | Kabelbrücke Typ 284-90 mit Klappdeckel
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
,
stein hgs kabelabdeckung
,
fußbodenkanal
,
kabelbrücke schwarz-gelb
,
Kabelbrücken
,
Schlauchbrücken
,
Überfahrschutz
,
Kabelüberfahrschutz
,
Garant
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adam hall 85100 Kabelzubehör
Adam Hall
85100
ab € 52,62*
Ähnlich
adam hall 85300 Kabelzubehör
Adam Hall
85300
ab € 137,31*
Ähnlich
adam hall Kabelbrücke 3 Kanäle mit schwarzem Deckel
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,61*
Ähnlich
adam hall Kabelbrücke 4 Kanäle
Adam Hall
85301
ab € 136,77*
Ähnlich
Defender Nano BLK
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
Defender Office
Defender
85160
ab € 33,88*
Ähnlich
Industriekabelbrücke Typ 225, schwarz
STEIN HGS
ab € 127,67*
Ähnlich
Kabelbrücke 'Rex' Typ 290-90 mit Klappdeckel
Moravia
ab € 125,07*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 111-Toploader, 1500 mm, schwarz
STEIN HGS
ab € 21,80*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 116, 400 mm, kieselgrau, 3 Stück
STEIN HGS
ab € 74,62*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 142 nach unten offen
Schake
ab € 192,11*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 2113, 1500 mm, schwarz
STEIN HGS
ab € 41,34*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 215-35-50, schwarz
STEIN HGS
ab € 54,19*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 220-40
STEIN HGS
ab € 142,91*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 2811, 1500 mm, schwarz
STEIN HGS
ab € 31,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen