Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lageretiketten, nummeriert, VPE 500 Stk. auf Rolle, gelb, 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Lageretiketten, nummeriert (Art. 32.3520)
Modellbeispiele: Lageretiketten, nummeriert (Art. 32.3520)
Artikel-Nr.:
     328-32.3520-07
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648168
Suchbegriffe:
Lageretiketten
  • Material: Papier, permanent haftend
  • Maße Ø: 40 mm
  • Lieferform: 500 Stück auf Rolle

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Beschriftung:
7
Material:
Papier, permanent haftend
Durchmesser:
40 mm
Lieferumfang:
500 Stück auf Rolle
Weitere Suchbegriffe: Regalkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.7058
ab € 8,90*
Ähnlich
Wolk
ab € 4,63*
Ähnlich
Wolk
ab € 5,61*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,17*
Ähnlich
Wolk
ab € 40,09*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 40,95*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,34*
Ähnlich
Wolk
ab € 13,03*
Ähnlich
Wolk
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.