Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lageretiketten, nummeriert, VPE 500 Stk. auf Rolle, blau, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Lageretiketten, nummeriert (Art. 32.3520)
Modellbeispiele: Lageretiketten, nummeriert (Art. 32.3520)
Artikel-Nr.:
     328-32.3520-09
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648182
Suchbegriffe:
Lageretiketten
  • Material: Papier, permanent haftend
  • Maße Ø: 40 mm
  • Lieferform: 500 Stück auf Rolle

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Beschriftung:
9
Material:
Papier, permanent haftend
Durchmesser:
40 mm
Lieferumfang:
500 Stück auf Rolle
Weitere Suchbegriffe: Regalkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 4,63*
Ähnlich
Wolk
ab € 5,60*
Ähnlich
Wolk
ab € 24,58*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,07*
Ähnlich
Wolk
ab € 39,81*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 40,74*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,37*
Ähnlich
Wolk
ab € 13,03*
Ähnlich
Wolk
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.