Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Abfallbehälter 'Cubo Vina', 78 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-32745
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030695211517
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Material: Stahl, verzinkt
Farbe Korpus: silber
Farbe Einwurfklappe: schwarz-grau
Fronttür mit Doppelbartschloss
selbstlöschend
inkl. 1 Schlüssel, Piktogramm-Aufkleber und Farbecken
|
modernes Design für getrennte Abfallentsorgung in jedem Anwendungsbereich
Trennung der Wertstoffe durch verschiedenfarbige Ecken auf der Einwurfklappe und Piktogramm-Aufkleber
Einwurfklappe mit hygienischer Fußpedalbetätigung
einfaches Entleeren durch Fronttür
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
78 Liter
Höhe:
1005 mm
Breite:
475 mm
Tiefe:
405 mm
Einwurfklappe Farbe:
schwarz-grau
Korpus Farbe:
silber
Material:
Stahl, verzinkt
Eigenschaft:
Fronttür mit Doppelbartschloss
Lieferumfang:
inkl. 1 Schlüssel, Piktogramm-Aufkleber und Farbecken
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Serie:
Cubo
Befestigung:
Mobil
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
... >
Abfallsysteme
>
Recyclingbehälter
>
32744 | Abfallbehälter -Cubo Vina- 43 und 78 Liter aus Stahl, mit Pedal, selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
tretabfalleimer stahl silber
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer eckig
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Mülltonne
,
Papierkorb
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
,
Wertstoffcontainer
,
Recycling
,
Cubo
,
Vina
,
Recyclingstationen
,
Recyclingbehälter
,
VAR
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 385,95*
€ 501,94*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 415,21*
€ 540,79*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,26*
€ 555,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,79*
€ 643,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,32*
€ 638,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,03*
€ 603,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,77*
€ 568,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,21*
€ 494,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalleimer Slim Jim® mit Luftkanälen, 61 l, beige
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,01*
Ähnlich
Eckiger Abfalleimer Untouchable®, 87 l, 4-eckig, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG356988GRAY
ab € 60,22*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Claudio', gelb, 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 288,82*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Loretta', weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 145,78*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Miguel', braun, 45 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 227,46*
Ähnlich
Mini Envirobin, 55 Liter VB 063741 - Grau
Vepa Bins
31063741
ab € 139,26*
Ähnlich
Selbstlöschender Wertstoffsammler, Volumen 43 l, HxBxT 600 x 320 x 320 mm, antiksilber, Klappe gelb.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21070
ab € 157,90*
Ähnlich
Selbstlöschender Wertstoffsammler, Volumen 43 l, HxBxT 600 x 320 x 320 mm, Edelstahl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21061
ab € 216,05*
Ähnlich
Wertstoffsammler 1x40l H570xB250xT405mm lichtgrau stationär VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 60,26*
Ähnlich
Wertstoffsammler 58 L, "Restmüll"
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3545
ab € 64,35*
Ähnlich
Wertstoffsammler QUADRO, 70 l, aus Stahl mit Klemmring, silber / gelb.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21307
ab € 122,59*
Ähnlich
Wertstoffsammler, rund, Volumen 3 x 30 l, HxØ 720 x 420 mm, gelb, blau, rot.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3660
ab € 263,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen