Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, 800 mm, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Plexiglas (PMMA) 1/8 Kugel, 2 Blickrichtungen (Art. 32816)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Plexiglas (PMMA) 1/8 Kugel, 2 Blickrichtungen (Art. 32816)
Detailansicht: 2 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel: 1/8 Kugel
Anwendungsbeispiel: 1/8 Kugel
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32817
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311530088
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • 1/8 Kugel
  • Material: Plexiglas (PMMA)
  • Befestigung: in der Ecke
  • inkl. Schrauben und Dübeln
  • Garantie: 2 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • Anbringung in der Ecke durch mitgelieferte Dübel und Schrauben
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: z.B. von Behördenzugängen
  • Modelle aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich!
|

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
800 mm
max. Beobachterabstand:
6 m
Spiegel Material:
Plexiglas (PMMA)
Form:
achtelkugelförmig
Montage:
Eckmontage
Blickrichtungen Anzahl:
2
Ausstattung:
inkl. Schrauben und Dübeln
Garantie:
2 Jahre
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
€ 7,90*
ab € 48,34*
€ 64,67*
Lager 328
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 59,33*
€ 78,47*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,67*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 114,62*
Ähnlich
SPL
ab € 72,75*
Ähnlich
SPL
ab € 127,98*
Ähnlich
SPL
ab € 69,49*
Ähnlich
SPL
ab € 176,61*
Ähnlich
SPL
ab € 53,55*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,26*
Ähnlich
SPL
ab € 54,90*
Ähnlich
SPL
554
ab € 116,85*
Ähnlich
SPL
ab € 67,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.