Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Panoramaspiegel, Achtelkugel, Ø 660 mm, Acrylglas (P 467067-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467067-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     1060
EAN/GTIN:
     3547311530088
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Vialux® Panoramaspiegel, Achtelkugel, Ø 660 mm, Acrylglas (PMMA) Kontrolle von vier verschiedenen Orten. Spiegelfläche aus PMMA (Plexiglas). Einfache Eckmontage mit mitgelieferten Dübel und Schrauben.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand max.:
4 m
Durchmesser:
660 mm
Eigengewicht:
14 kg
Sichtwinkel:
90 °
Spiegel Material:
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Spiegel Typ:
Panoramaspiegel
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
660.00 mm
DEPTH GRO:
156.00 mm
WEIGHT GRO:
.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD CHRONOPOST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 48,50*
€ 64,43*
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 59,60*
€ 78,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,67*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,21*
Ähnlich
SPL
ab € 73,08*
Ähnlich
SPL
ab € 127,98*
Ähnlich
SPL
ab € 69,67*
Ähnlich
SPL
ab € 175,43*
Ähnlich
SPL
ab € 53,59*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,07*
Ähnlich
SPL
ab € 54,87*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,17*
Ähnlich
SPL
ab € 67,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.