Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtel-Kübel 'Profi-Line'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mörtel-Kübel -Profi Line- 65 Liter aus PE (Art. 33728)
Modellbeispiel: Mörtel-Kübel -Profi Line- 65 Liter aus PE (Art. 33728)
Artikel-Nr.:
     328-33728
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527660108
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten
  • Volumen: 65 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 600 x 330 mm
  • Material: Polyethylen-Regeneratgemisch
  • Mindestbestellmenge: 70 Stück

|
  • mit ergonomischen Griffmulden und spezieller Randverstärkung
  • mit Liter-Skala und Literangabe am Rand
  • besonders geeignet für das Bauhandwerk
  • recycelbar durch Polyethylen-Regenartgemisch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
65 Liter
Höhe:
330 mm
Durchmesser:
600 mm
Material:
Polyethylen-Regeneratgemisch
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit ergonomischen Griffmulden
Mindestbestellmenge:
70 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mörtelkübel, Mörteltrog, mörtelkübel 65 liter rund, mörtel-kasten 65l, mörtel kasten, Verarbeitungsbehälter, Entsorgungsbehälter, Eimer, Kübel, Aufzugskübel, Fertigmörtelbehälter, Mischeimer, Jopa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 350 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 700 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 4,25*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,85*
Ähnlich
Jopa
ab € 10,47*
Ähnlich
Jopa
ab € 2,77*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,85*
Ähnlich
Jopa
ab € 7,94*
Ähnlich
Jopa
ab € 1,44*
Ähnlich
Jopa
ab € 2,83*
Ähnlich
Jopa
ab € 7,60*
Ähnlich
Jopa
ab € 24,25*
Ähnlich
Jopa
ab € 77,24*
Ähnlich
Jopa
ab € 14,37*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,73*
Ähnlich
Jopa
ab € 40,78*
Ähnlich
Jopa
ab € 45,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.