Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schlauchbrücke (Art. 33931)
Modellbeispiel: Schlauchbrücke (Art. 33931)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 1220 Kanal 220 x 300 x 90 mm (Art. 33931)
Technische Ansicht: Schlauchbrücke Typ 1220, Kanal für 2 A-Schläuche, Breite 850 mm (Art. 33931)
Artikel-Nr.:
     328-33931
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33931
EAN/GTIN:
     4250384702960
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 90 mm
  • Breite: 300 mm
  • Überfahrlänge: 850 mm
  • Kabelkanal: 1 à 270 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Durchlasskanal:
    270 x 300 x 80 mm (B x T x H)
  • Gewicht: ca. 24 kg
  • inkl. angeschweißte Verbindungselemente
  • geeignet für LKW bis max. 40 t

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
90 mm
Breite:
300 mm
Überfahrlänge:
850 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
Gewicht:
24 KGM
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
1 à 220 x 300 x 80 mm
Kabelkanäle Anzahl:
1
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Verbindungselement
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 159,03*
€ 191,33*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 159,81*
€ 191,35*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 163,68*
€ 196,49*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 152,95*
€ 197,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,45*
€ 221,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
€ 80,86*
Ähnlich
Adam Hall
85300
€ 171,40*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
€ 133,00*
Ähnlich
Defender
85150BLK
€ 105,42*
Ähnlich
k.A.
320390
€ 108,19*
Ähnlich
Schake
33934E
€ 76,00*
Ähnlich
Schake
339322A
€ 48,40*
Ähnlich
Moravia
279.21.370
€ 139,57*
Ähnlich
Schake
339381
€ 74,77*
Ähnlich
Schake
339380
€ 64,10*
Ähnlich
Schake
339323
€ 256,55*
Ähnlich
STEIN HGS
25931N11
€ 58,47*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
279.21.784
€ 58,59*
Ähnlich
k.A.
320397
€ 2.568,49*
Ähnlich
k.A.
320396
€ 505,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.