Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke / Kabelbrücke, verzinkt - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33931
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33931
EAN/GTIN:
     4250384702960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Schlauchbrücke / Kabelbrücke, verzinkt - Schake

  • sehr robuste Konstruktion
  • aus verzinktem Stahl
  • zum Schutz vor Versorgungsleitungen
  • Belastung bis 40t
  • mit seitlich angeschweißten Haken und Ösen zur Verbindung mehrerer Teile
  • Abmaße Durchlasskanal: 270 x 300 x 80mm
  • Außenmaße: 850 x 300 x 80mm
  • Gewicht: 24kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,04 kg
Breite:
300 mm
Länge:
850 mm
Höhe:
80 mm
Material:
Stahl
Farbe:
VERZINKT
Zolltarif Nummer:
73269098

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, kabelbrücke schake, fußbodenkanal, Überfahrschutz, Bodenschwelle, Überfahrbrücke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 159,65*
€ 191,44*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,78*
€ 191,46*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 162,84*
€ 196,58*
Lager 874SW
15
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 197,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,05*
€ 222,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,54*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,08*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,30*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 78,72*
Ähnlich
Moravia
ab € 122,00*
Ähnlich
Schake
ab € 192,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 235,17*
Ähnlich
Moravia
279.21.784
ab € 50,11*
Ähnlich
Schake
33931-11
ab € 45,17*
Ähnlich
Schake
33931-10
ab € 111,58*
Ähnlich
Schake
33931-12
ab € 111,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 63,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.