Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke, 210 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallsäcke 120 Liter (Art. 24056)
Modellbeispiel: Abfallsäcke 120 Liter (Art. 24056)
Artikel-Nr.:
     328-34787
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527581380
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Material: Kunststoff (HDK)
  • Verpackungseinheit (VPE): 250 Stück

|
  • HDK ist eine Mischung aus LDPE und HDPE, dies hat eine bessere Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht, d.h. weniger Plastik für gleiche Festigkeit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
210 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff (HDK)
Verpackungseinheit (VPE):
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: abfallsack, Müllbeutel, Kunststoffbeutel, Mülltüten, Müllsack, Hundetoilette, Seitenfaltenbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 153,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,32*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 56,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.