Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalparker Typ 3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pedalparker Typ 3500 (Art. 3510)
Modellbeispiel: Pedalparker Typ 3500 (Art. 3510)
Modellbeispiel: Pedalparker Typ 3500 (Art. 3510)
:
Pedalparker Typ 3500<br>(Art. 3510): Pedalparker Typ 3500 (Art. 3510)
Anwendungsbeispiel: Pedalparker Typ 3500
Detailansicht: Pedalhalterung
Detailansicht: Reifenstütze
Technische Ansicht: Reifenstütze
Technische Ansicht: Stellraumtiefe
:
Artikel-Nr.:
     328-3510
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514550
Suchbegriffe:
Fahrradständer
Fahrradhaltesystem
Fahrradparker
Fahrradhalter
  • Maße Pedalhalterung (HxBxT): 76 x 60 x 108 mm
  • Stellraumtiefe: 700 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Farbe: RAL 3000, Feuerrot
  • Einstellwinkel: 90°
  • Einstellplätze: 1

|
  • aufhängen des Fahrrads mit der Fußplatte an die Wand
  • eine materialschonende Art und Weise, da insbesondere das Pedal für große Belastungen und Gewichtsaufnahme geeignet ist
  • zweiteiliges Set mit Einhänge-Haken und Reifenstütze
  • Einhänge-Haken aus Stahlblech, universell nutzbar für alle Fahrradgrößen
  • Reifenstütze zur Stabilisierung, auch bei beladenem Fahrrad
  • mit Befestigungsöse für Sicherheitsschloß als Diebstahlsicherung
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Pedalparker 3 Befestigungspunkte (Ø 9 mm) vorgesehen.

Hinweis: Pedalparker belastbar bis ca. 20 kg.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Höhe:
76 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
108 mm
Einstellwinkel:
90 °
Stellraumtiefe:
700 mm
Stellplätze:
1
Montage:
Wandbefestigung
Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Pedalparker, WSM, Hängeparker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 120,56*
Ähnlich
Lo Minck
ab € 200,26*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 168,57*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700085
ab € 90,34*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 68,48*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700095
ab € 72,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.