Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Wandhalter Typ 3730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrrad-Wandhalter Typ 3730 (Art. 3730)
Modellbeispiel: Fahrrad-Wandhalter Typ 3730 (Art. 3730)
Modellbeispiel: Fahrrad-Wandhalter Typ 3730 (Art. 3730)
Modellbeispiele: Fahrrad-Wandhalter Typ 3730 (Art. 3730)
Anwendungsbeispiel: Arretierbare Tragarme
Detailansicht: Arretierbare Tragarme
Detailansicht:
Technische Ansicht: Wandabstand
Technische Ansicht: Breite und Stellraumtiefe
Artikel-Nr.:
     328-3730
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514581
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
Bodenparker
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Breite: 520 mm
  • Wandabstand: 470 mm
    (bei ausgeschwenkten Armen)
  • Stellraumtiefe: 700 mm
  • Farbe: feuerrot (RAL 3000)
  • max. Traglast 25 kg
  • (VSF zertifiziert)

|
  • felgenschonende Aufhängung
  • einstellbarer Neigungswinkel
  • arretierbare Tragarme
  • das Fahrrad wird sicher am Rahmen getragen
  • die drehbaren Tragarme können individuell auf jedes Fahrrad angepasst werden
  • ideal auch für Damen-Fahrräder nur mit Diagonalstange im Rahmen
  • bei Bedarf wegschwenken, Raum sparen und Verletzungen vorbeugen
  • Kunststoff-Ummantelung der Tragarme zum Schutz des Fahrrades
  • mit Aufhängevorrichtung für Helm und Zubehör
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Fahrrad-Wandhalter 2 Befestigungspunkte (Ø 9 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Breite:
520 mm
Stellraumtiefe:
700 mm
Stellplätze:
1
Montage:
Wandbefestigung
Wandabstand (bei ausgeschwenkten Arm):
470 mm
Farbe:
RAL 3000 feuerrot
maximale Traglast:
25 kg
Zertifizierung:
VSF zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Einzelständer, Fahrradeinzelparker, Wandparker, fahrrad lift, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, WSM, Hängeparker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,51*
€ 154,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 158,94*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lo Minck
ab € 199,60*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 192,51*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700085
ab € 90,23*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 22,62*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 68,45*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700095
ab € 72,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.