Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer 'Spacer'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer -Spacer- (Art. spacer)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Spacer- (Art. spacer)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Spacer- (Art. spacer)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Spacer- (Art. spacer)
Technische Ansicht: Stellraumtiefe
Technische Ansicht: Länge der Haken
Detailansicht: einstellbarer Neigungswinkel, Hakentiefe 200 mm
Anwendungsbeispiel: als Fahrrad-Doppelparkplatz übereinander
Detailansicht: Einstellbarer Neigungswinkel auch für Damen-Fahrräder
Artikel-Nr.:
     328-spacer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366512730
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • variabel für Raumhöhen von 2050
    bis 2600 mm
  • für Fahrräder bis Ø 61 mm Rahmenstärke
  • Stellraumtiefe: ca. 700 mm
  • Mindestraumhöhe: 2050 - 2600 mm
  • Aufnahme (Hakentiefe): ca. 200 mm
  • kunststoffummantelte Haken: RAL 3000 (Feuerrot)
  • maximale Traglast: 25 kg je Tragarm
  • VSF..all-ride zertifiziert

|
  • platzsparend
  • als Fahrrad-Doppelparkplatz übereinander. Fahrräder werden sicher am Rahmen getragen.
  • einfache Montage ohne Bohren und Anschrauben - zwischen Decke und Boden verspannen
  • belastbare Teleskop-Schiene aus Aluminium, silberfarbig eloxiert
  • große Stellschraube am Boden
  • stufenlos höhenverstellbare Halter mit kunststoffummantelten Haken (ca. 200 mm) mit einstellbarem Neigungswinkel
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Stellraumtiefe:
700 mm
Stellplätze:
2
Mindestraumhöhe:
2050 - 2600 mm
Haken Tiefe:
200 mm
Farbe:
Silber
maximale Traglast:
25 kg je Tragarm
Zertifizierung:
VSF zertifiziert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 168,54*
€ 208,61*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 193,95*
€ 238,83*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 120,48*
Ähnlich
Lo Minck
ab € 200,06*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700085
ab € 90,23*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 22,49*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 68,45*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700095
ab € 72,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.