Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Warnzeichen Indoor', 200 mm, Warnung vor schwebenden Lasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36278, o.r. 36279, u.l. 36280, u.r. 36281)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36278, o.r. 36279, u.l. 36280, u.r. 36281)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36282, o.r. 36283, u.l. 36284, u.r. 36285)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36286, o.r. 36287, u.l. 36288, u.r. 36289)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36290, o.r. 36291,u.l. 36292, u.r. 36293)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o. 36294, u.l. 36295, u.r. 36296)
Anwendungsbeispiel: -Warnzeichen Indoor- Warnung vor Flurförderzeugen
Artikel-Nr.:
     328-36284-01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527706820
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen
  • nach ASR A1.3

|
  • Warnzeichen helfen Unfälle vorzubeugen
  • einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schenkellänge:
200 mm
Symbol:
Warnung vor schwebenden Lasten
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Polycarbonat
Materialstärke:
0,7 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Norm:
nach ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,45*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,55*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 67,93*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,26*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,86*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,50*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,56*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,16*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,66*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,16*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,44*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,95*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,87*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,10*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.