Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer 'Hybrid' Querbalken, 1500 mm, für Eckpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenbarriere -Hybrid- Querbalken in verschiedenen Längen (v.o. Art. 40475, 40477, 40479)
Modellbeispiel: Bodenbarriere -Hybrid- Querbalken in verschiedenen Längen (v.o. Art. 40475, 40477, 40479)
Detailansicht: Querbalken für Anfang-/ End- und Mittelpfosten
Detailansicht: 45°angeschrägter Querbalken für Eckpfosten
:
Anwendungsbeispiel: Flexible Querbalken schützen vor Anfahrtschäden
Anwendungsbeispiel: Rammschutzgeländer -Hybrid- mit Unterfahrschutz-Balken
Technische Ansicht: Kraftaufnahme
Prüfzeichen: TÜV
Artikel-Nr.:
     328-36918
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761966
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Rammschutz-Balken
  • Material: PP (Polypropylen)
  • Maße (BxT): 74 x 52 mm
  • Farbe: verkehrsgelb
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108.007

|
  • extrem robust für höchste Belastungen
  • flexibles Material absorbiert auftretende Kräfte und verhindern Anfahrschäden
  • besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung
  • schnelle und einfache Montage
  • für individuelle, objektbezogene Lösungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1500 mm
Ausführung:
für Eckpfosten
Querbalken Ende:
1x grades Ende, 1x angeschrägtes Ende
Breite:
74 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
52 mm
Prüfung:
TÜV-geprüft nach DGUV 108.007
Serie:
Hybrid
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzbalken, Rollstopp, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutzgeländer-Eckpfosten, Rammschutzgeländer-Querbalken, Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, moravia anfahrschutz, anfahrschutz, anfahrschutz pu, Schutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Prallschutz, Regalschutz, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Planken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 59,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 62,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,95*
€ 64,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 76,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,31*
€ 80,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 378,16*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 114,33*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 58,83*
Zubehör
Moravia
201.29.045
ab € 13,09*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.