Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenmarkierungsband 'WT-5845', 12,5 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Antirutsch-Bodenmarkierungsband -WT-5845-, retroreflektieren (alle Farben)
Modellbeispiele: Antirutsch-Bodenmarkierungsband -WT-5845-, retroreflektieren (alle Farben)
Detailansicht: Oberfläche mit Mikroglasperlen
Detailansicht: Oberfläche mit Mikroglasperlen
Artikel-Nr.:
     328-39109
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527907296
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband
  • Material: gewebeverstärktes Elastomer
  • Breite: 75 mm
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Oberfläche: Polyurethan mit Mikroglasperlen, rau
  • Einsatzbereich: Innen und Außen
  • Rutschklasse: R11 nach DIN 51130

|
  • dank Gewebeverstärkung besonders haltbar, strapazier- und widerstandsfähig
  • hohe Sicherheit durch rutschhemmende Oberfläche
  • mühelos aufzukleben
  • sofort befahrbar
|

Tipp: Für den Außeneinsatz unbedingt einen Primer verwenden (Art. 23814).

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
12,5 m
Farbe:
grün
Breite:
75 mm
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Material:
gewebeverstärktes Elastomer
Oberfläche:
Polyurethan mit Mikroglasperlen, rau
Rutschhemmungsklasse:
R11 nach DIN 51130
Verwendungsdauer:
langfristig
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; EP/PU/MMA-Antirutsch; Fliesen; Bodenart: Betonpflaster
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr; Staplerverkehr
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,96*
€ 63,21*
€ 4,95*
ab € 47,93*
€ 63,21*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,30*
€ 67,09*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,60*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.