Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsbänder, retroreflektierend, 7,5 cm x 12,5 m Version: 06 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsbänder, retroreflektierend, 7,5 cm x 12,5 m Version: 06 - grün
Bodenmarkierungsbänder, retroreflektierend, 7,5 cm x 12,5 m Version: 06 - grün
Bodenmarkierungsbänder, retroreflektierend, 7,5 cm x 12,5 m Version: 06 - grün
Artikel-Nr.:
     894-TK5047.06
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5845.02.075-12
EAN/GTIN:
     4044589513687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband
SafetyMarking WT-5845 Bodenmarkierungsband retroreflektierend, rutschhemmend R 11

Ausgewählte Version: 06 - grün

ActiveWorkplace® WT-5845 Bodenmarkierungsband

Retroreflektierendes Bodenmarkierungsband für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Durch Gewebeverstärkung besonders haltbar, strapazier- und widerstandsfähig.

  • retroreflektierend und rutschhemmend (R11)
  • extrem verschleißfest
  • auch geeignet für raue und unebene Untergründe
  • mühelos aufzukleben und sofort befahrbar
  • staplerüberfahrbar
  • Trägermaterial: gewebeverstärktes Elastomer, Oberfläche aus PU mit Mikroglasperlen
  • Abdeckmaterial/Liner: Folie/Papier
  • Kleber: Synthesekautschuk
  • Gesamtstärke: 1,6 mm

Hinweise: Für den Außeneinsatz bitte unbedingt einen Primer (Best.-Nr. 900.9274) verwenden!


  • Version: 06 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,50
Länge [m]:
12,50
Stärke [mm]:
1,60
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
reflektierend | rutschhemmend | staplerüberfahrbar
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsbänder, retroreflektierend, 7, 5 cm x 12, 5 m, 1A Tapes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 48,27*
€ 63,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 48,12*
€ 63,59*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,06*
€ 67,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,60*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,37*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,11*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.