Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenzeichen
>
Artikel
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Verbotssschild', Halbkreis, Abstellen verboten, 375 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-39585
Hersteller:
1A Tapes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527936005
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen abstellen verboten
Materialstärke: 1,0 mm
Material:
PVC
, matt
Montage: selbstklebend
Rutschklasse: R10 nach DIN EN 16165
Kleber: Acrylat, permanent
Einsatzbereich: Innen
|
für Durchgänge und wichtige Bereiche
einfache Montage durch selbstklebendes PVC
sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extrem verschleißfest und robust
für glatte Oberflächen, Fußgänger und Hubwagen geeignet
|
Hinweise:
Individuelle Anfertigung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Abstellen verboten
Breite:
750 mm
Länge:
375 mm
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Material:
PVC, matt
Materialstärke:
1,0 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
... >
Bodenmarkierungen
>
Boden-Sicherheitskennzeichnung
>
39583 | Boden-Sicherheitskennzeichen -Verbotsschild- aus PVC, selbstklebend, Rutschkl. R10, Halbkreis
Weitere Suchbegriffe:
Bodenmarkierung
,
Warnmarkierung
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Boden-Sicherheitsaufkleber
,
Bodenbeschilderung
,
Bodenkennzeichnung
,
Verbotszeichen
,
Hinweisschild
,
Kombischild
,
Sicherheitsschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Boden- 'Warnzeichen Indoor', 400 mm, Allgemeines Warnzeichen
1A Tapes
ab € 23,56*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Brandschutz', Halbkreis, Feuerlöscher, 375 mm
1A Tapes
ab € 32,52*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Brandschutz', Halbkreis, Feuerlöscher, 375 mm
1A Tapes
ab € 67,97*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Brandschutz', Viertelkreis, Feuerlöscher, 750 mm
1A Tapes
ab € 70,48*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Brandschutz', Viertelkreis, Feuerlöscher, 750 mm
1A Tapes
ab € 127,15*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotsschild', Halbkreis, Augen- und Fußschutz, 375 mm
1A Tapes
ab € 32,43*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotsschild', Halbkreis, Augen- und Fußschutz, 375 mm
1A Tapes
ab € 68,13*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotszeichen Indoor', 200 mm, Allgemeines Gebotszeichen
1A Tapes
ab € 17,15*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotszeichen Indoor', 400 mm, Allgemeines Gebotszeichen
1A Tapes
ab € 23,64*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotszeichen Outdoor', Allgemeines Gebotszeichen
1A Tapes
ab € 50,06*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Rettungsschild', Halbkreis, Rettungsweg, 375 mm
1A Tapes
ab € 31,52*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Rettungsschild', Halbkreis, Rettungsweg, 375 mm
1A Tapes
ab € 63,97*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Rettungsschild', Viertelkreis, Rettungsweg Tür links, 750 mm
1A Tapes
ab € 70,93*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Rettungsschild', Viertelkreis, Rettungsweg Tür links, 750 mm
1A Tapes
ab € 126,93*
Ähnlich
Boden-Sicherheitskennzeichen 'Verbotssschild', Halbkreis, Zutritt verboten, 375 mm
1A Tapes
ab € 65,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen