Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Treppenprofil 'Easy Clean', schwarz-gelb, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Antirutsch-Treppenprofil -Easy Clean-, schwarz-gelb und schwarz reflektierend (Art. 40412, 40414)
Modellbeispiele: Antirutsch-Treppenprofil -Easy Clean-, schwarz-gelb und schwarz reflektierend (Art. 40412, 40414)
Detailansicht: Rückseite der Schraub- und Klebevarianten
Anwendungsbeispiel: Antirutsch-Treppenprofil -Easy Clean- schwarz reflektierend
Anwendungsbeispiel: Antirutsch-Treppenprofil -Easy Clean-schwarz-gelb
Artikel-Nr.:
     328-40412
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527184437
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
  • Material: Aluminium
  • Maße (BxHxT): 1000 x 30 x 60 mm
  • Materialstärke: 3 mm
  • Rutschhemmung: R11 nach ASR A1.5/1,2
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • ideal für Bereiche mit erhöhtem Schmutzaufkommen, da leicht zu reinigen
  • zum Kennzeichnen von Gefahren- und Stolperstellen
  • ideal für Eingänge und Treppen im Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Antirutschbelag Farbe:
schwarz-gelb
Befestigung:
selbstklebend
Breite:
1000 mm
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Aluminium
Materialstärke:
3 mm
Rutschhemmungsklasse:
R11 nach ASR A1.5/1,2
Höhe:
30 nn
Tiefe:
60 nn
Bodenart:
ohne Angabe
Belastungsgrad:
ohne Angabe
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, alle antirutschbänder, Kantenprofil, Antirutschbelag, Warnmarkierung, SFS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,94*
€ 69,07*
€ 4,90*
ab € 57,18*
€ 73,13*
18 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,99*
€ 73,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 73,47*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 70,86*
€ 89,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 70,74*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 13,24*
Ähnlich
SFS
24096
ab € 74,11*
Ähnlich
Wolk
ab € 81,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,14*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 24,04*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,45*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,60*
Ähnlich
SFS
24104
ab € 60,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 103,43*
Ähnlich
CleanGrip
33514
ab € 64,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.