Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Hundekottüten für Hundetoilette
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-41182
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588266954
Suchbegriffe:
Hundekotbeutel
Hundekottüten
Abfallbeutel
Abfalltüten
Material: Kunststoff
Maße (B x H): 200 x 330 mm
Dicke: 0,014 mm
Farbe: schwarz
Verpackungseinheit (VPE): 2.000 Stück
|
Hinweis
: Passend für Artikel 33734, 40268, 33735, 40311 und 33736 |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
200 mm
Dicke:
0,014 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
330 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE):
2000 Stück
... >
Zubehör aller Art
>
Abfallsysteme
>
41182 | Hundekottüten für Hundetoilette, VPE 2000 Stk.
Weitere Suchbegriffe:
Müllbeutel
,
Mülleimerbeutel
,
Mülltüten
,
abfallbeutel schwarz
,
abfallbeutel
,
müllbeutel 14mic
,
Müllsäcke
,
Kottüten
,
Plastiktüten
,
Plastiksäcke
,
Kotentsorgung
,
Kotsäcke
,
Kunststofftüten
,
Kunststoffsäcke
,
Kunststoffbeutel
,
Kotbeutel
,
Hundeklo
,
VAR
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,54*
€ 55,26*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 41,86*
€ 56,92*
Lager 103
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 73,65*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 103,51*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 8,50*
ab € 90,49*
€ 118,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,99*
€ 141,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,20*
€ 139,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,01*
€ 135,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,51*
€ 131,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 104,62*
€ 124,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 90,49*
€ 107,68
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,04525* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hundekotbeutelspender, HxBxT 430 x 265 x 60 mm, Edelstahl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21181
ab € 118,74*
Zubehör
Hundekotbeutelspender, HxBxT 430 x 265 x 60 mm, moosgrün.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21180
ab € 76,92*
Zubehör
Hundetoilette, Volumen 30 l, HxBxT 2000 x 350 x 480 mm, moosgrün (RAL 6005).
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21182
ab € 308,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen