Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Schnittschutz-Armstulpe CUT C, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60393.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
  • Verpackungseinheit: 12 Paar (24 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: grau-meliert
  • Einsatzgebiete: Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten
  • Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
  • Produktart: Schnittschutz-Armstulpe
  • Material: Polyester, High Performance Polyethylene (HPPE), Glasfaser, Stahl, Spandex
  • Größe: 12

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
12
Verpackungseinheit:
12 Paar (24 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
grau-meliert
Einsatzgebiete:
Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Produktart:
Schnittschutz-Armstulpe
Material:
Polyester, High Performance Polyethylene (HPPE), Glasfaser, Stahl, Spandex
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, schutzärmel polyester, arm schnittschutz, BIG Arbeitsschutz, 2613__12, 2613..12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 284,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.