Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Unterarmschutz ARAMID, Länge ca. 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60409.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
  • Verpackungseinheit: 10 Paar (20 Stk.)
  • Größe: 10
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: goldgelb
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 7,9 mm
  • Einsatzgebiete: Einsetzbar für Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Hitze- und Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfen, Metall- und Glasverarbeitung
  • Normen: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
  • Produktart: Unterarmschutz
  • Material: Aramid
  • Gewebeart: Strickgewebe

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Verpackungseinheit:
10 Paar (20 Stk.)
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Farbe:
goldgelb
Länge:
360 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
7,9 mm
Einsatzgebiete:
Einsetzbar für Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Hitze- und Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfen, Metall- und Glasverarbeitung
Normen:
EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
Produktart:
Unterarmschutz
Material:
Aramid
Gewebeart:
Strickgewebe
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer aramid, arm schnittschutz, BIG Arbeitsschutz, 1978__10, 1978..10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 210,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 284,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.