Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Vollleder-Schürze, abnehmbare Schulterriemen, Größe 100 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60411.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: natur
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 290 mm
  • Höhe: 64 mm
  • Einsatzgebiete: Die Lederschürzen sind robust und damit vielseitig einsetzbar. Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gastronomie, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
  • Produktart: Schürze
  • Material: Vollleder

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
teXXor®
Farbe:
natur
Länge:
300 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
64 mm
Einsatzgebiete:
Die Lederschürzen sind robust und damit vielseitig einsetzbar. Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gastronomie, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Produktart:
Schürze
Material:
Vollleder
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, Lederschürze, Spaltlederschürze, bistro schürze, BIG Arbeitsschutz, 4402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 210,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 284,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.