| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328-60645.0001 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Marke: SPG®
- Farbe: schwarz
- Länge: 55 mm
- Breite: 28 mm
- Höhe: 6 mm
- Einsatzgebiete: Logistik, Industrie
- Produktart: Klingenkopf
- Material: Stahl, Kunststoff
| | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Marke: | SPG® | Farbe: | schwarz | Länge: | 55 mm | Breite: | 28 mm | Höhe: | 6 mm | Einsatzgebiete: | Logistik, Industrie | Produktart: | Klingenkopf | Material: | Stahl, Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |