Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® Abbrechklinge 18mm CSB-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60648.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Marke: SPG®
  • Farbe: silber
  • Länge: 140 mm
  • Breite: 32 mm
  • Höhe: 6 mm
  • Einsatzgebiete: Baugwerbe, Handwerk, Industrie, Logistik
  • Produktart: Abbrechklinge
  • Material: Stahl

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
SPG®
Farbe:
silber
Länge:
140 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
6 mm
Einsatzgebiete:
Baugwerbe, Handwerk, Industrie, Logistik
Produktart:
Abbrechklinge
Material:
Stahl
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 120,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 35,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 227,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.