Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Cuttermesserklinge
>
Artikel
Pacific Handy Cutter® Abbrechklinge 9mm CSB-32
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-60649.0001
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Marke: SPG®
Farbe: silber
Länge: 140 mm
Breite: 23 mm
Höhe: 6 mm
Einsatzgebiete: Baugwerbe, Handwerk, Industrie, Logistik
Produktart: Abbrechklinge
Material: Stahl
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
SPG®
Farbe:
silber
Länge:
140 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
6 mm
Einsatzgebiete:
Baugwerbe, Handwerk, Industrie, Logistik
Produktart:
Abbrechklinge
Material:
Stahl
Verpackungseinheit:
10 Stk.
... >
Zubehör
>
Schneidwerkzeugzubehör
>
60649 | Pacific Handy Cutter® Abbrechklinge 9mm CSB-32
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Abbrechklingen
,
Cutter-Ersatzklinge
,
Cutterklinge
,
Cuttermesserklinge
,
abbrechklingen cuttermesser 9mm
,
cutter messer
,
abbrechklingen cuttermesser
,
BIG Arbeitsschutz
,
7765
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klever® Gürteltasche KCJ-HOL
STEIN HGS
ab € 119,63*
Ähnlich
Klever® Klingenkopf 20X KLEEN™
STEIN HGS
ab € 43,08*
Ähnlich
Klever® Klingenkopf 30
STEIN HGS
ab € 20,72*
Ähnlich
Klever® Klingenkopf 30X KLEEN™
STEIN HGS
ab € 20,78*
Ähnlich
Klever® Klingenkopf 35
STEIN HGS
ab € 23,87*
Ähnlich
Klever® Klingenkopf 35X KLEEN™
STEIN HGS
ab € 23,98*
Ähnlich
Klever® Klingenkopf 40
STEIN HGS
ab € 56,62*
Ähnlich
Klever® Klingenkopf 65 mit Smooth Kut Technology™
STEIN HGS
ab € 20,73*
Ähnlich
Pacific Handy Cutter® Abbrechklinge 18mm CSB-38
STEIN HGS
ab € 53,54*
Ähnlich
Pacific Handy Cutter® Folienklinge S7FC (3er-Pack)
STEIN HGS
ab € 227,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen