Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsgerät 'Perfekt Striper'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Bodenmarkiergerät Perfekt Striper (Art. 90.3271)
Anwendungsbeispiel: Bodenmarkiergerät Perfekt Striper (Art. 90.3271)
Detailansicht: Halterung für Ersatzdosen
Anwendungsbeispiel: Wandnahe Markierungen
Anwendungsbeispiel: Einfaches Austauschen der Farbdosen
Anwendungsbeispiel: Präzise Markierungen + stufenlose Einstellung der Strichbreite 3-10 cm
Anwendungsbeispiel: Gerade Strecken mühelos markieren
Artikel-Nr.:
     328-90.3271
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822728
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
  • Strichbreiteneinstellung: 3 - 10 cm
  • Farbe: silber
  • inkl. Bedienungsanleitung, Zubehörteil für wandnahe Markierungen, Halterung für Ersatzdosen, Schlagschnur (30 m) und 100g Kreidepulver

|
  • zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung von Parkplätzen und Parkhäusern, Freiflächen, Industriemarkierungen, Sicherheitsmarkierungen, Werkhallen, Lagerhallen, etc.
  • jederzeit einsatzbereit und bedarf keinerlei Nachreinigung
  • automatische Justierung der Sprühdose in die passende Sprühposition
  • Bedienteil herausnehmbar für individuelle Markierungen
  • frei einzustellender Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
  • verstärktes, sehr robustes Gehäuse
  • höhere Stabilität durch ausgewogene Gewichtsverteilung
  • extra breite Räder für größere Stabilität und schnurgerade Markierungen
  • integrierter Windschutz für exakte Markierungen
  • ergonomisch geformter Handgriff für leichteres Auslösen der Sprühdose
  • integrierte Halterung für drei Ersatzdosen
  • keine Wartung und Instandhaltung nötig
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Für den -Perfekt Striper- sind ausschließlich -Traffic- Bodenmarkierfarben geeignet.

Achtung: Bodenmarkierfarbe und Schablonen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Strichbreiteneinstellung:
3 - 10 cm
Produktart:
Markiergerät
Markiergerät Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,83*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,40*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,37*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 27,05*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,37*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 612,42*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,33*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,83*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,36*
Zubehör
Wolk
ab € 138,42*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,31*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,06*
Zubehör
Wolk
ab € 138,48*
Zubehör
Wolk
ab € 138,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.