Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Alumino', 153 mm, 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Alumino- (Art. al5510)
Anwendungsbeispiel: Türschild -Alumino- (Art. al5510)
Anwendungsbeispiel: Art. al5302
Anwendungsbeispiel: Art. al5500
Anwendungsbeispiel: Art. al5515
Artikel-Nr.:
     328-al5500
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824517
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
  • Tiefe: 14 mm
  • Material Abdeckung: Acrylglas
  • Material Korpus: Aluminium, silbermatt gebürstet
  • inkl. 2 Verschlussclips

|
  • robuster Korpus für sehr häufigen Wechsel der Beschriftungen
  • einfache Neugestaltung durch Abnahme der Clips
  • feine Rippen auf der Rückseite
|

Achtung: Creativ-Papier und Beschriftungsfolien nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
153 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
14 mm
Korpus Farbe:
silbermatt gebürstet
Abdeckung Material:
Acrylglas
Korpus Material:
Aluminium
Lieferumfang:
inkl. 2 Verschlussclips
Serie:
Alumino
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 17,07*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,43*
€ 19,29*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
CR2983
ab € 3,34*
Zubehör
Wolk
CP2212
ab € 4,23*
Zubehör
Wolk
CP2210
ab € 4,23*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.