Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxBxT 58x153x14mm,Schild Acrylglas,Rahmen Alu,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118352
118352
118352
Artikel-Nr.:
     711-118352
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     AL5500
EAN/GTIN:
     4005546400020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 58 x 153 x 14 mm
  • Schild aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • einfacher Wechsel der Inhalte durch 2 seitliche Verschlussclips

Suchbegriffe:
Türschild, Schild, Info-Schild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Serie:
ALUMINO
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
58 mm
Breite:
153 mm
Tiefe:
14 mm
Material Schild:
Acrylglas
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Verschluss:
2 seitliche Verschlussclips
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, rahmen türschild, Türschild, Schild, Info-Schild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 17,14*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,45*
€ 19,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
CR2983
ab € 3,34*
Zubehör
Wolk
CP2212
ab € 4,23*
Zubehör
Wolk
CP2210
ab € 4,23*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.