Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Linien-Markierfarbe 'Linemarker', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: 2K-Linien-Markierfarbe -Linemarker-, 500 ml (v.l. Art. dh1080, dh1100, dh1090, dh1070)
Modellbeispiele: 2K-Linien-Markierfarbe -Linemarker-, 500 ml (v.l. Art. dh1080, dh1100, dh1090, dh1070)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-dh1070
Hersteller:
     Motip Dubli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044965201177
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Inhalt: 500 ml (inkl. Härter)
  • Trocknungszeit: ca. 45 min
  • begehbar: nach ca. 6 Std.
  • Aushärtungszeit: ca. 12 Std.

|
  • für deckende und langfristige Markierungen (je nach Untergrund und Nutzung)
  • sobald der Metallring auf der Unterseite der Dose gedreht wird, setzt sich der gesondert gelagerte Härter frei
  • dadurch extrem schnelle Trocknungszeit und sehr gute Beständigkeit
  • beständig gegen Wasser, Reifen, Öle, Diesel, Streusalzlösungen, Weichmacher etc.
  • extrem abriebfest und sehr gute Haftung
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • für bis zu 30 m Neumarkierung bei 10 cm Strichbreite
  • Haltbarkeit der Dose ca. 3 Jahre bei sachgerechter Lagerung (= 10°C - 25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
|

Unsere Empfehlung: Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
500 ml (inkl Härter)
Trocknungszeit:
ca. 45 min
Aushärtungszeit:
12 Std.
begehbar:
nach ca. 6 Std.
Produktart:
Sprühfarben
Marke:
Linemarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe, Farbspray, Baustellenmarkierer, Baustellenmarkierspray, Linienmarkierfarbe, Linienmarkierspray, Bodenmarkierspray, Bodenmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,83*
€ 71,91*
€ 4,95*
ab € 55,48*
€ 72,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 69,09*
€ 89,91*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,35*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 26,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,06334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,13*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,02*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,56*
Zubehör
Wolk
ab € 137,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,55*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,52*
Zubehör
Wolk
ab € 138,32*
Zubehör
Wolk
ab € 138,58*
Zubehör
Wolk
ab € 137,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.