Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm 'Phos', 30 x 110 mm, Herr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Piktogramme -Phos- aus Edelstahl (v.o.l. Art. pk1101 bis pk1108)
Modellbeispiele: Piktogramme -Phos- aus Edelstahl (v.o.l. Art. pk1101 bis pk1108)
Modellbeispiel: Dame und Herr Art. pk1101
Modellbeispiel: Herr Art. pk1102
Modellbeispiel: DameArt. pk1103
Modellbeispiel: Wickelraum Art. pk1104
Modellbeispiel: Rollstuhlfahrer Art. pk1105
Modellbeispiel: Garderobenbügel Art. pk1106
Modellbeispiel: Garderobe Art. pk1107
Modellbeispiel: Richtungspfeil Art. pk1108
Artikel-Nr.:
     328-pk1102
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527956300
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
  • Material: Edelstahl, gebürstet
  • Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
  • ausgezeichnet mit dem Good Design Award, Product Design Award und Reddot Design Award
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
30 x 110 mm
Piktogramm:
Herr
Material:
Edelstahl, gebürstet
Materialstärke:
2 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren edelstahl, hinweisschild herren, symbolschild herrentoilette wolk, Piktogramm, Hinweisschild, Hinweisetikett, Toilettenschild, WC-Schild, Umkleidenschild, Türschild, Informationsschild, Orientierungssystem, Orientierungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 54,34*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,56*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,26*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,34*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,67*
Ähnlich
Wolk
ab € 71,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.