Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Tello', Ziehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Türschilder -Tello- aus Aluminium, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiele: Türschilder -Tello- aus Aluminium, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiel: Drücken (Art. te2000-01)
Modellbeispiel: Ziehen (Art. te2000-02)
Modellbeispiel: Damen(Art. te2000-03)
Modellbeispiel: Herren (Art. te2000-04)
Modellbeispiel: WC (Art. te2000-05)
Modellbeispiel: Rollstuhlfahrer (Art. te2000-06)
Modellbeispiel: Bitte nicht im Stehen ... (Art. te2000-07)
Modellbeispiel: Nichtraucherbereich (Art. te2000-08)
Modellbeispiel: Garderobe (Art. te2000-09)
Modellbeispiel: Cafeteria (Art. te2000-10)
Artikel-Nr.:
     328-te2000-02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527917523
Suchbegriffe:
Piktogramme Ziehen
Türschilder ziehen
türschilder ziehen
  • Material: Aluminium
  • Maße Ø: 70 mm
  • Farbe: silber mit schwarzem UV-Druck
  • Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Piktogramm:
Ziehen
Material:
Aluminium, beschichtet
Durchmesser:
70 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Farbe:
silber mit schwarzem UV-Druck
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm, Picto, Hinweisetikett, Türschild, Informationsschild, Wegweiser, Infotafel, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Leitschild, Orientierungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.9151.01
ab € 28,50*
Ähnlich
Wolk
ab € 52,16*
Ähnlich
Wolk
ab € 54,38*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,54*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,20*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.