Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, ca. 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, 20 kg (Art. 3f111)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, 20 kg (Art. 3f111)
Technische Ansicht: Maße
Artikel-Nr.:
     328SW-3f111
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527767340
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
schake bauzaunfuß
bauzaunfuß
Der Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling mit 5 Aufnahmen ist in 20 oder 26 kg erhältlich . Mit 4 x Ø 42 mm und 1 x 60 x 60 mm Aufnahmen bietet dieser Bauzaunfuß die perfekte Lösung für Ihre Baustellenanforderungen. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoffrecycling ist dieser Bauzaunfuß nicht nur umweltfreundlich, sondern auch extrem langlebig. Mit einer Breite von 250 mm, einer Höhe von 135 mm und einer Länge von 685 mm bietet er die ideale Stabilität für Ihren Bauzaun.

  • Breite: 250 mm
  • Länge: 685 mm
  • Höhe: 135 mm
  • Aufnahmen: 4 x Ø 42 mm und 1 x 60 x 60 mm
  • Material: Kunststoffrecycling

|
  • zusätzliche Aufnahme zum Einstecken der Bauzaunstandrohre
|

Achtung: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
ca. 20 kg
Aufnahmen:
4 x Ø 42 mm und 1 x 60 x 60 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
135 mm
Länge:
685 mm
Material:
Kunststoffrecycling
Weitere Suchbegriffe: Mobilzaunständer, Recyclingfuss, Bakenfuss, Bakenständer, Bauzaunständer, Mobilzaunfuß, Fußplatte, Bauzaunträger, Mobilzaun, Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Kunststofffuß, Bauzäune, Absperrzaun, Gitter, Bauzaunfuss, Recycling, Bauzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 11,15*
Ähnlich
Schake
3F100
ab € 11,48*
Ähnlich
Schake
3F110
ab € 13,86*
Ähnlich
Schake
3F110L
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.