Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Komplett-Set (15 x Typ C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter Komplett-Set Typ C (Art. 419.00s-set)
Modellbeispiel: Absperrgitter Komplett-Set Typ C (Art. 419.00s-set)
Anwendungsbeispiel: (Abbildung ohne Zurrgurte)
Artikel-Nr.:
     328SW-419.00s-set
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384733100
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Komplett-Set ist die ideale Lösung für jegliche Absperrungsbedürfnisse. Mit 15 Absperrgittern Typ C (Länge 2600 mm) erhält man eine großzügige Abdeckung für verschiedene Absperrbereiche. Die Stapelpalette sorgt für eine einfache Lagerung und Transport, während die Zurrgurte die Sicherheit gewährleisten.


Lieferumfang:

15 x Absperrgitter Typ C mit angeschweißten Füßen
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gesamtlänge: ca. 2600 mm
  • Absperrlänge: ca. 2500 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1100 mm
  • Ausladung der Füße: ca. 684 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 38 mm
  • Strebenlänge: ca. 726 mm
  • Strebenstärke Ø: ca. 16 mm
  • Strebenabstand: ca. 105 mm
  • Abstand zum Boden: ca. 300 mm
  • Anzahl der Füllstäbe: 19 Stk.
  • Gewicht: 24 kg

1 x Stapelpalette, feuerverzinkt, mit herausnehmbaren Holmen
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Innenmaße (BxHxT): 1400 x 825 x 575 mm
  • Gewicht: ca. 52 kg

2 x Zurrgurt mit Ratsche, 1 tlg.
  • Länge: 4 m
  • Material: Polyester
  • Breite: 35 mm
  • Zugkraft im geraden Zug: 1000 daN
  • Zugkraft in der Umreifung: 2000 daN
  • Farbe: blau
  • nach DIN EN 121965-2

|
  • für ca. 37 m Längenabsperrung
  • platzsparende Lagerung und einfacher Transport
  • Komplett-Set kann sofort eingesetzt werden
  • schnelles und problemloses Aufstellen
  • beliebig erweiterbar mit weiteren Absperrgittern
  • stabiler Stand durch angeschweißte Füße
  • feststehende Absperrung durch Verbindung mittels Haken und Öse
  • Palette ist für Stapler- und Hubwagenverkehr geeignet
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
|

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie den Artikel bei Lieferung selbst vom LKW entladen müssen. Bei Bedarf kann ein Entladeservice hinzugebucht werden. Siehe Zubehörartikel #41363 -Entladeservice vor Ort-

Achtung:
Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtlänge:
2600 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Absperrlänge:
2500 mm
Gewicht:
24 kg
Abstand zum Boden:
300 mm
Füllstäbe Anzahl:
19 Stk.
Ausladung der Füße:
684 mm
Rohr Ø:
38 mm
Strebenabstand:
105 mm
Strebenlänge:
726 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Lieferumfang:
15x Absperrgitter Typ C mit angeschweißten Füßen, 1x Stapelpalette mit herausnehmbaren Holmen, 2x Zurrgurt mit Ratsche 1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, bühnengitter, Mobilzaun, Bauzaun, Mobilbauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Luxemburger, Drängelgitter, Polizeigitter, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,50*
€ 1.896,22*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.567,25*
€ 1.896,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.959,69*
€ 2.037,49*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.998,30*
€ 2.077,92*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.164,40*
€ 2.243,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,92*
€ 2.472,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.064,40*
€ 2.456,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.023,48*
€ 2.407,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,69*
€ 2.383,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.998,30*
€ 2.377,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 277,62*
Ähnlich
Schake
ab € 72,10*
Ähnlich
Schake
ab € 2.776,94*
Ähnlich
Schake
ab € 1.388,61*
Ähnlich
Schake
ab € 1.450,97*
Ähnlich
Schake
ab € 3.180,23*
Ähnlich
Schake
ab € 93,83*
Ähnlich
Schake
ab € 100,41*
Ähnlich
Schake
ab € 93,42*
Ähnlich
Schake
419_002S
ab € 78,19*
Ähnlich
Schake
ab € 120,84*
Ähnlich
Schake
ab € 115,28*
Ähnlich
Schake
ab € 124,60*
Ähnlich
Schake
419 001
ab € 80,65*
Ähnlich
Schake
419.00
ab € 90,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.