Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2953 C4 90g oF sk natronbraun 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     32WQS-327212270
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2953
EAN/GTIN:
     4003630124371
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² natronbraun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90 g/m²
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 ohne fenster, briefumschlag c4, briefhülle c4, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,65*
€ 14,15*
2 Tage
65
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 14,41*
Lager 32WQS
2 Tage
1000
€ 9,95*
ab € 13,09*
€ 18,29*
2 Tage
147
€ 5,59*
ab € 16,93*
€ 23,29*
5 Tage
71
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 31,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 32WQS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,05236* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 32WQS
Versand: Lager 32WQS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 77,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 32WQS
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04470345
ab € 9,395*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005502
ab € 11,28*
Ähnlich
Bong
04270336
ab € 12,87*
Ähnlich
Soennecken
2106
ab € 1,01*
Ähnlich
Soennecken
327028100
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.