Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Fliegengitter Insect Stop Klett STANDARD für Fenster, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 55680-00000
tesa 55680-00000
Artikel-Nr.:
     3310-TE-55680-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55680-00000
EAN/GTIN:
     4042448142481
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

tesa® Insect Stop Fliegengitter Klett STANDARD für Fenster, weiß, 1,50 m x 1,80 m, 1 Stück

tesa Fliegengitter Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei offenen Türen und Fenstern.

  • Sichere Befestigung
  • Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband
  • Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden
  • Problemloses Öffnen und Schließen des Fensters
  • UV-beständig
  • Waschbar bis 30° C
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
weiß
Größe:
1,50 m x 1,80 m
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Haken- und Flauschband, Haken- und Schlaufenband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband tesa, klettband, fliegengitter, insektenschutz, moskitonetz, mückenschutz, insektenschutztür, insektenschutzgitter, tesa fliegengitter, insektenschutz schiebetür, fliegengitter schiebetür, fliegengitter tür, insektengitter, fliegenschutzgitter, fliegenschutz, mückengitter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,88*
€ 9,52*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 9,96*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 7,55*
€ 10,44*
1
€ 6,78*
ab € 7,91*
€ 10,92*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
1 Stück enthält 2,7 m² (ab € 2,7963* pro m²)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,43*
Ähnlich
tesa
55680-00001-02
ab € 6,56*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,12*
Ähnlich
tesa
55671-00021-03
ab € 3,68*
Ähnlich
tesa
55670-00020-03
ab € 3,13*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 3,92*
Ähnlich
tesa
55672-00020-03
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.