Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta-Batterie 4903 Micro 1,5 Volt AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10021284
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     10021284
EAN/GTIN:
     4008496810284
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta-Batterie 4903 1,5 Volt Micro AAA Blister-Packung 4 Stueck
Weitere Informationen:
Höhe:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Nettogewicht:
45,6 g
VPE:
Blister 4 Stück
HTN:
118399
IFC-Bezeichnung:
LR03
Zellengröße:
AAA (Mirco)
Zellentyp:
Konsumer
System:
AIMn
Spannung:
12 Volt
Hersteller:
Varta
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie, micro batterien varta, aaa batterie, Varta, Vatra-Batterie, Micro, 1,5 Volt, AIMn, LR03
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,19*
€ 1,81*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,20*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,30*
1 Tag
2416
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 3,87*
Lager 334
34
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,65*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,08*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,36*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.