Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil FUTURA, 230VAC, BG4, G3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10209078
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100304
EAN/GTIN:
     4047322246583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil BG 4 G 1/2 2-10b -FU 979 FUTURA el. betaetigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, G 3/4, Abluft, PE 2 - 10 bar,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
FU 979
A:
85,00 mm
B:
177,70 mm
C:
110,70 mm
Gewinde:
G 3/4
Durchfluss:
12500 l/min
Baugröße:
4
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Gehäuse:
Werkstoff Grivory® (PA 66)
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole + PE
Betriebsdruck:
2 - 10 bar
Schutzart:
IP 65
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Medium:
Druckluft
Serie:
FUTURA
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 50 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 115,07*
€ 137,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 139,49*
€ 4,90*
ab € 118,51*
€ 142,49*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,85*
€ 150,65*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 178,76*
€ 246,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,65*
Zubehör
Riegler
567-5/M
ab € 4,29*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,95*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,14*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,11*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.